D250917020 DJI Mini 5 Pro Fly Moreコンボ(DJI RC-N3付属) DJI 62390801

DJI Mini 5 Pro Fly Moreコンボ(DJI RC-N3付属)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード62390801品番D250917020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥128,700
販売価格(税別)
117,000
仕様●ジンバル:225°回転可能なジンバル、55°の上向き撮影に対応●フォーカシングとトラッキング:被写体フォーカス。フォーカストラック:ActiveTrack 360°(標準モードとサイクリングモード追加)、スポットライト、ポイントオブインタレスト(POI)●障害物検知:1ルクスの夜景撮影時でも全方向障害物検知。(上下/左右/前後)、前向きLiDAR搭載質量(g)249.9最大解像度動画:4K/60fps HDRまたは4K/120fps飛行時間(分)インテリジェント フライトバッテリー使用時:最大36、インテリジェント フライトバッテリーPlus使用時:最大52イメージセンサー1インチCMOS、有効画素数50 MP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする