曜日別特売
APS-240-16携帯電話 W240XH80アルミ複合板ピクトサインAPS-240 グリーンクロス 62391065

 

APS-240-16携帯電話 W240XH80アルミ複合板ピクトサインAPS-240 グリーンクロス 62391065
APS-240-16携帯電話 W240XH80アルミ複合板ピクトサインAPS-240 グリーンクロス 62391065
APS-240-16携帯電話 W240XH80アルミ複合板ピクトサインAPS-240 グリーンクロス 62391065

W240XH80アルミ複合板ピクトサインAPS-240

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
表示内容携帯電話使用禁止
内容量1枚注文コード62391065品番APS-240-16携帯電話
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。芯材に発泡ポリエチレン樹脂を使用し、薄いアルミで挟んだ商品であるために軽量です。表面色は白で、文字を印刷しています。裏面には両面テープを仕込んでいますので、すぐに使用できます。

用途用途や場所の案内標示に。厚さ(mm)3取付両面テープ縦(mm)80横(mm)240表示内容携帯電話使用禁止
注意
※取付の際は手を切らないように注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする