8249 サーマルストレッチプルオーバー 8249 カジメイク 62391869

商品画像

8249 サーマルストレッチプルオーバー 8249 カジメイク 62391869
8249 サーマルストレッチプルオーバー 8249 カジメイク 62391869
8249 サーマルストレッチプルオーバー 8249 カジメイク 62391869
8249 サーマルストレッチプルオーバー 8249 カジメイク 62391869
8249 サーマルストレッチプルオーバー 8249 カジメイク 62391869
8249 サーマルストレッチプルオーバー 8249 カジメイク 62391869
8249 サーマルストレッチプルオーバー 8249 カジメイク 62391869

サーマルストレッチプルオーバー 8249

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ3L
ダークネイビー
内容量1着注文コード62391869品番8249
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

あたたかく快適。一日中動いても心地いい軽量プルオーバーです。
表地は撥水ストレッチ素材で動きやすく、裏地は暖かさと蒸れ感を軽減する通気性を兼ね備えた凹凸面が特徴のサーマル素材です。
左胸にファスナー付き胸ポケット、両脇にもポケットを配置し収納性も抜群です。

ダークネイビーサイズ3L混率(%)表地:ポリエステル94、ポリウレタン6 裏地:ポリエステル100 衿、袖口:ポリエステル96、ポリウレタン4胸廻(cm)126袖丈(cm)64着丈(cm)73適応身長(cm)175~185適応胸囲(cm)102~110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする