8372 光発熱ファイバーダウンジャケット 8372 カジメイク 62392666

商品画像

8372 光発熱ファイバーダウンジャケット 8372 カジメイク 62392666
8372 光発熱ファイバーダウンジャケット 8372 カジメイク 62392666
8372 光発熱ファイバーダウンジャケット 8372 カジメイク 62392666
8372 光発熱ファイバーダウンジャケット 8372 カジメイク 62392666
8372 光発熱ファイバーダウンジャケット 8372 カジメイク 62392666

光発熱ファイバーダウンジャケット 8372

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ3L
ブロンズグリーン
内容量1着注文コード62392666品番8372
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

高密度ナイロン20D 380Tを使用した軽量でしなやかな風合いのファイバーダウンジャケットです。
中綿は環境にやさしいリサイクル再生ポリエステル繊維を使用。発熱繊維と3D中空繊維をブレンドした保温中綿で、光エネルギーを熱に変換し、体から放出される遠赤外線を吸収・再放射することで保温性を高めます。
内側と両脇にポケット付きで収納性も抜群。コンパクトに収納可能な収納袋付き。
春、秋はアウターで、冬はミドルレイヤーと3シーズンに対応可能な使い勝手の良いジャケットです。
羽毛のダウンと違い羽根抜けや臭いも無く、汚れたらご自宅でも洗えます。

ブロンズグリーンサイズ3L混率(%)表側:ナイロン100 中わた:ポリエステル100 裏側:ナイロン100胸廻(cm)112袖丈(cm)66着丈(cm)65適応身長(cm)175~185適応胸囲(cm)102~110
注意
※この商品はゆとり感の少ないジャストサイズです。サイズをご確認の上、お買い求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-09
用途: バイクに乗るときのインナー用として

3Lを購入しました。「通常」(メーカーによって様々ですが)のS.M.L.サイズではXLを使っていますが、商品説明のサイズを見て若干小さめに思えたので3Lにしましたが、袖丈、着丈がとても小さくて着るとミシュランのビバンダムみたいになります。
暖かさは十分ですがサイズには注意した方がいいです。(私は184cm・82kgで太ってはいません)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする