audio-technica
シリコン系ローラー向け転写パット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1セット(2冊)
注文コード
62395807
品番
DMT-2032B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
シリコン系ゴムのハンドクリーナーの汚れを瞬時に取り除く転写用パッドです。
適合機種
シリコン系ゴム
材質
LDPE
寸法(mm)
335×195
色
乳白色
枚数
100枚/冊