HC-76/450+DMR-2535+TC-33+TC-325NF-5L ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写用粘着ゴムシート+コットン+洗浄液セット audio-technica 62396139

HC-76/450+DMR-2535+TC-33+TC-325NF-5L ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写用粘着ゴムシート+コットン+洗浄液セット audio-technica 62396139
HC-76/450+DMR-2535+TC-33+TC-325NF-5L ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写用粘着ゴムシート+コットン+洗浄液セット audio-technica 62396139
HC-76/450+DMR-2535+TC-33+TC-325NF-5L ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写用粘着ゴムシート+コットン+洗浄液セット audio-technica 62396139
HC-76/450+DMR-2535+TC-33+TC-325NF-5L ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写用粘着ゴムシート+コットン+洗浄液セット audio-technica 62396139

ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写用粘着ゴムシート+コットン+洗浄液セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット材質【コットン】セルロース注文コード62396139品番HC-76/450+DMR-2535+TC-33+TC-325NF-5L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。

材質【コットン】セルロース寸法(mm)【コットン】250×250/4折、【シート転写面】250×350材質(ローラー部)ブチル系合成ゴム内容量(L)【洗浄液】1(5本)材質(シート)ブチル系合成ゴムローラー(W×Φmm)60×20粘着力強粘着 (450タック)色(シート)ブラックシート厚さ(mm)5入数【コットン】100洗浄方式【シート】溶剤洗浄色(ローラー)ブルー硬度(°)【ローラーゴム】23
注意
※転写用粘着ゴムシートの洗浄には専用の洗浄液が必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする