audio-technica
ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写用粘着ゴムシート+コットン+洗浄液セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1セット
材質
【コットン】セルロース、【ローラーゴム】ブチル系合成ゴム
注文コード
62396175
品番
HC-03B+DMR-2535+TC-33+TC-325NF-5L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。
材質
【コットン】セルロース、【ローラーゴム】ブチル系合成ゴム
寸法(mm)
【コットン】250×250/4折、【ゴム】7×SΦ5、【シート転写面】250×350
色
【ゴム】ブルー
内容量(L)
【洗浄液】1(5本)
材質(シート)
ブチル系合成ゴム
色(シート)
ブラック
シート厚さ(mm)
5
入数
【コットン】100
洗浄方式
【シート】溶剤洗浄
硬度(°)
【ローラーゴム】23
注意
※転写用粘着ゴムシートの洗浄には専用の洗浄液が必要となります。