audio-technica
ブチル系特殊粘着ゴムミニハンドクリーナー+転写パットセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
3日以内出荷とは
寸法(mm)
【シート転写面】200×350
【シート転写面】200×350
【シート転写面】250×250
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
62397478
品番
HC-73/30+ADシート200*300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
低粘着のローラーを使用し、極薄のフィルムや張り合わせに最適です。
寸法(mm)
【シート転写面】200×350
材質(ローラー部)
ブチル系合成ゴム
材質(シート)
ウレタン系粘着エラストマー
ローラー(W×Φmm)
30×20
粘着力
弱粘着 (30タック)
色(シート)
透明
入数
【シート】5
洗浄方式
【シート】水洗い
色(ローラー)
アイボリー
硬度(°)
【ローラーゴム】30