HC-73/450+ADシート250*250+DMB-7 ブチル系特殊粘着ゴムミニハンドクリーナー+転写パット+設置台セット audio-technica 62397679

 

HC-73/450+ADシート250*250+DMB-7 ブチル系特殊粘着ゴムミニハンドクリーナー+転写パット+設置台セット audio-technica 62397679
HC-73/450+ADシート250*250+DMB-7 ブチル系特殊粘着ゴムミニハンドクリーナー+転写パット+設置台セット audio-technica 62397679
HC-73/450+ADシート250*250+DMB-7 ブチル系特殊粘着ゴムミニハンドクリーナー+転写パット+設置台セット audio-technica 62397679

ブチル系特殊粘着ゴムミニハンドクリーナー+転写パット+設置台セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード62397679品番HC-73/450+ADシート250*250+DMB-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。

寸法(mm)【シート転写面】250×250材質(ローラー部)ブチル系合成ゴム材質(シート)ウレタン系粘着エラストマーローラー(W×Φmm)30×20粘着力強粘着 (450タック)色(シート)透明入数【シート】5洗浄方式【シート】水洗い色(ローラー)ブルー硬度(°)【ローラーゴム】23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする