協和精工
樹脂加工用超硬リブ用エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(mm)
0.3
0.3
0.4
3
4
5
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.2
1.5
2
シャンク径d(Φmm)
4
4
6
刃長(mm)
0.6
0.6
0.8
6
8
10
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.4
3
4
有効長(mm)
6
2
4
6
25
35
40
12
16
20
30
45
50
8
10
全67種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62398466
品番
PRE-203060
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。深い加工用に首下を長くとりました。
用途
樹脂、アルミ合金の加工
材質
超硬(SMG)
刃長(mm)
0.6
全長L(mm)
45
有効長(mm)
6
表面処理
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
4
刃径(mm)
0.3
首下径(Φmm)
0.27