PRE-240400 樹脂加工用超硬リブ用エンドミル 協和精工 62398588

樹脂加工用超硬リブ用エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(mm)4
シャンク径d(Φmm)6
刃長(mm)8
有効長(mm)40
内容量1本注文コード62398588品番PRE-240400
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。深い加工用に首下を長くとりました。

用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃長(mm)8全長L(mm)80有効長(mm)40表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)6刃径(mm)4首下径(Φmm)3.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする