曜日別特売
ESA1004 ENJOY ESA1004 EVERY CHECK オーバーブラウス(半袖) カーシーカシマ 62398781

ESA1004 ENJOY ESA1004 EVERY CHECK オーバーブラウス(半袖) カーシーカシマ 62398781
ESA1004 ENJOY ESA1004 EVERY CHECK オーバーブラウス(半袖) カーシーカシマ 62398781
ESA1004 ENJOY ESA1004 EVERY CHECK オーバーブラウス(半袖) カーシーカシマ 62398781
ESA1004 ENJOY ESA1004 EVERY CHECK オーバーブラウス(半袖) カーシーカシマ 62398781

ENJOY ESA1004 EVERY CHECK オーバーブラウス(半袖)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ5
ネイビーチェック
内容量1枚注文コード62398781品番ESA1004
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

2wayストレッチ/吸汗/速乾/イージーケア/ホームクリーニング大容量ポケット/補強布大きめ胸ポケット(プラスM)/動きやすい袖(ARM360°プラス)/バストケアボタン

用途働く私の毎日に心地よくフィット。衣替えの時期や体感温度は人それぞれだからこそ、暑い季節も寒い季節もオールシーズン着られる素材で、上品な印象も兼ね備えた才色兼備なユニフォームを。社内に統一感が生まれ、コミュニケーションもよりスムーズに。さりげないフリルで女性らしさをアップ。着脱しやすい前開きデザインのオーバーブラウス。2wayストレッチで身体にフィットする季節を問わず快適に着こなせるスマート素材。ドビー組織で上品な陰影のシャドーチェックは、無地調柄でどんな年代の方でも着やすく、落ち着いた印象に見せてくれます。ネイビーチェックサイズ5混率(%)ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする