曜日別特売
PSE-207020 樹脂用超硬2枚刃エンドミル 協和精工 62399324

樹脂用超硬2枚刃エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(mm)0.7
シャンク径d(Φmm)4
刃長(mm)2
全長L(mm)45
内容量1本注文コード62399324品番PSE-207020
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。

用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数2枚刃刃長(mm)2全長L(mm)45表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4刃径(mm)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする