協和精工
樹脂用超硬2枚刃エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(mm)
0.8
0.2
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.2
1.5
2
2.5
3
5
6
0.4
0.5
4
0.3
シャンク径d(Φmm)
4
4
6
3
刃長(mm)
2.5
0.6
2
2.5
3
4
5
6
8
10
15
21
1.5
12
1
全長L(mm)
45
45
50
60
80
100
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62399340
品番
PSE-208025
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。
用途
樹脂、アルミ合金の加工
材質
超硬(SMG)
刃数
2枚刃
刃長(mm)
2.5
全長L(mm)
45
表面処理
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
4
刃径(mm)
0.8