曜日別特売
PSE-210030 樹脂用超硬2枚刃エンドミル 協和精工 62399358

樹脂用超硬2枚刃エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(mm)1
シャンク径d(Φmm)4
刃長(mm)3
全長L(mm)50
内容量1本注文コード62399358品番PSE-210030
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。

用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数2枚刃刃長(mm)3全長L(mm)50表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4刃径(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする