曜日別特売
PSE-204015 樹脂用超硬2枚刃エンドミル 協和精工 62399446

樹脂用超硬2枚刃エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(mm)0.4
シャンク径d(Φmm)4
刃長(mm)1.5
全長L(mm)45
内容量1本注文コード62399446品番PSE-204015
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。

用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数2枚刃刃長(mm)1.5全長L(mm)45表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4刃径(mm)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする