BREF-102001012 CBNコーナーR付1枚刃エンドミル 協和精工 62399534

CBNコーナーR付1枚刃エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(mm)0.2注文コード62399534品番BREF-102001012
参考基準価格(税別)¥40,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。

用途焼き入れ鋼の加工仕様CBN層:0.4mm材質CBN刃数1枚刃刃長(mm)0.2首径(mm)0.18全長L(mm)50有効長(mm)1.2表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4コーナーR(mm)R0.01刃径(mm)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする