曜日別特売
EAL1008 ENJOY EAL1008 EVERY CHECK ストレートパンツ カーシーカシマ 62399587

EAL1008 ENJOY EAL1008 EVERY CHECK ストレートパンツ カーシーカシマ 62399587
EAL1008 ENJOY EAL1008 EVERY CHECK ストレートパンツ カーシーカシマ 62399587
EAL1008 ENJOY EAL1008 EVERY CHECK ストレートパンツ カーシーカシマ 62399587

ENJOY EAL1008 EVERY CHECK ストレートパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ23
ネイビーチェック
内容量1枚注文コード62399587品番EAL1008
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

2wayストレッチ/吸汗/速乾/ニットメッシュ裏地/イージーケア/ホームクリーニング大容量ポケット/カーブベルト/後ろ脇ゴム/打ち込み式ホック/センタープレス加工/前のみ裏地

用途働く私の毎日に心地よくフィット。衣替えの時期や体感温度は人それぞれだからこそ、暑い季節も寒い季節もオールシーズン着られる素材で、上品な印象も兼ね備えた才色兼備なユニフォームを。社内に統一感が生まれ、コミュニケーションもよりスムーズに。快適な着心地で、仕事中もスムーズに動けるストレートパンツ。2wayストレッチで身体にフィットする季節を問わず快適に着こなせるスマート素材。ドビー組織で上品な陰影のシャドーチェックは、無地見えしながらひそかなチェック柄でクラス感アップ。どんな年代の方でも着やすく、落ち着いた印象に見せてくれます。ネイビーチェックサイズ23混率(%)ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする