用途シャープな艶やかさを秘めた服。艶感のあるシャドーストライプ生地、女性らしさを引き立てるシルエットに、大人の女性の格好良さをプラス。抗菌防臭、インカムをすっきり収納できるループなど、機能面にもこだわった「Glossy Flora」。鮮度の高いラグジュアリーな印象のシリーズです。ノーカラーとテーラードのいいとこ取りできちんと見えのジャケット。素材はブライト糸と凹凸のあるサテン組織で女性らしい艶感とドレープ性を感じさせるシャドーストライプ。抗菌防臭の糸を使用しているので、気になる汗のにおいや部屋干し臭も防ぐ、2WAYストレッチの快適で伸びやかな着心地の素材です。さらに、使い終わった古着や工場での生産時に出た残布(生地)を原料とした繊維から繊維を作るリサイクルポリエステル糸「RENU」を使用しているので環境にも配慮しています。色ネイビーストライプサイズ11混率(%)ポリエステル60%(再生ポリエステル30%)/複合繊維(ポリエステル)40%