曜日別特売
EAV1010 ENJOY EAV1010 Glossy Flora ベスト カーシーカシマ 62399946

EAV1010 ENJOY EAV1010 Glossy Flora ベスト カーシーカシマ 62399946
EAV1010 ENJOY EAV1010 Glossy Flora ベスト カーシーカシマ 62399946
EAV1010 ENJOY EAV1010 Glossy Flora ベスト カーシーカシマ 62399946
EAV1010 ENJOY EAV1010 Glossy Flora ベスト カーシーカシマ 62399946
EAV1010 ENJOY EAV1010 Glossy Flora ベスト カーシーカシマ 62399946
EAV1010 ENJOY EAV1010 Glossy Flora ベスト カーシーカシマ 62399946
EAV1010 ENJOY EAV1010 Glossy Flora ベスト カーシーカシマ 62399946
EAV1010 ENJOY EAV1010 Glossy Flora ベスト カーシーカシマ 62399946
EAV1010 ENJOY EAV1010 Glossy Flora ベスト カーシーカシマ 62399946

ENJOY EAV1010 Glossy Flora ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ7
ブラックストライプ
内容量1枚注文コード62399946品番EAV1010
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

2wayストレッチ/吸汗/速乾/抗菌/防臭/静電気防止仕様/ニットメッシュ裏地/サスティナブル/グリーン購入対応/イージーケア/ホームクリーニング /オールシーズン対応大容量ポケット/インカムループ/スカーフループ(サポートループ付)/補強布胸ポケット/Wネームループ/ARM FIT

用途シャープな艶やかさを秘めた服。艶感のあるシャドーストライプ生地、女性らしさを引き立てるシルエットに、大人の女性の格好良さをプラス。抗菌防臭、インカムをすっきり収納できるループなど、機能面にもこだわった「Glossy Flora」。鮮度の高いラグジュアリーな印象のシリーズです。デコルテを華やかに見せるキーネックデザインベスト。ひらりと揺れるペプラムデザインでスカートともパンツとも相性抜群。素材はブライト糸と凹凸のあるサテン組織で女性らしい艶感とドレープ性を感じさせるシャドーストライプ。抗菌防臭の糸を使用しているので、気になる汗のにおいや部屋干し臭も防ぐ、2WAYストレッチの快適で伸びやかな着心地の素材です。さらに、使い終わった古着や工場での生産時に出た残布(生地)を原料とした繊維から繊維を作るリサイクルポリエステル糸「RENU」を使用しているので環境にも配慮しています。ブラックストライプサイズ7混率(%)ポリエステル60%(再生ポリエステル30%)/複合繊維(ポリエステル)40%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする