曜日別特売
BUMW-402010 CBN裏面取りカッター 協和精工 62400094

CBN裏面取りカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(mm)2全長L(mm)50注文コード62400094品番BUMW-402010
参考基準価格(税別)¥40,400販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

高硬度材の裏面取り加工が可能。

用途焼き入れ鋼の加工材質CBNシャンク径(Φmm)4首径(mm)1.1全長L(mm)50表面処理ノンコート刃厚(mm)0.8首下長(mm)10刃径(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする