協和精工
CBN裏面取りカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(mm)
5
全長L(mm)
60
注文コード
62400216
品番
BUMW-405024
参考基準価格(税別)
¥78,400
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長L
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度材の裏面取り加工が可能。
用途
焼き入れ鋼の加工
材質
CBN
シャンク径(Φmm)
6
首径(mm)
2.7
全長L(mm)
60
表面処理
ノンコート
刃厚(mm)
2.2
首下長(mm)
24
刃径(mm)
5