曜日別特売
BUMW-406030 CBN裏面取りカッター 協和精工 62400259

CBN裏面取りカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(mm)6全長L(mm)70注文コード62400259品番BUMW-406030
参考基準価格(税別)¥93,600販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

高硬度材の裏面取り加工が可能。

用途焼き入れ鋼の加工材質CBNシャンク径(Φmm)6首径(mm)2.9全長L(mm)70表面処理ノンコート刃厚(mm)3首下長(mm)30刃径(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする