曜日別特売
KDLL-2265 超硬スーパーロングドリル 協和精工 62401230

超硬スーパーロングドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)2.65
2.65
2.4
2.45
2.5
2.55
2.6
2.7
2.75
2.8
2.85
2.9
2.95
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.45
1.5
1.55
1.6
1.65
1.7
1.75
1.8
1.85
1.9
1.95
2
2.05
2.1
2.15
2.2
2.25
2.3
2.35
3
全長(mm)150
刃長(mm)50
内容量1本注文コード62401230品番KDLL-2265
参考基準価格(税別)¥12,470販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。

用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工
材質超硬(MG)全長(mm)150刃長(mm)50刃径(Φmm)2.65表面処理ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする