協和精工
超硬ルーマ型ドリル先端角度90°
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(mm)
1.85
1.85
1.85
1.6
1.65
1.7
1.75
1.8
1.9
1.95
2
2.05
2.1
2.15
2.2
2.25
2.3
2.35
2.4
2.45
2.5
2.55
2.6
2.65
2.7
2.75
2.8
2.85
2.9
2.95
3
0.5
0.51
0.52
0.53
0.54
0.55
0.56
0.57
0.58
0.59
0.6
0.61
0.62
0.63
0.64
0.65
0.66
0.67
0.68
0.69
0.7
0.71
0.72
0.73
0.74
0.75
0.76
0.77
0.78
0.79
0.8
0.81
0.82
0.83
0.84
0.85
0.86
0.87
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
0.93
0.94
0.95
0.96
0.97
0.98
0.99
1
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.45
1.5
1.55
全長L(mm)
50
50
38
刃長(mm)
21
21
24
5
6
7
9
全91種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62401354
品番
KDR-90-2185
参考基準価格(税別)
¥5,740
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
先端角90°により切削抵抗低減。入口側のバリ防止に効果的。切削抵抗の穏やかな先端角90°を採用し、入口側のバリ防止、割れやすい材質にも効果的です。
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工
材質
超硬(MG)
刃長(mm)
21
全長L(mm)
50
表面処理
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
3
刃径(mm)
1.85