曜日別特売
NWT068 ENJOYNoir NWT068 NOBLE CROSS プルオーバー(八分袖) カーシーカシマ 62401608

NWT068 ENJOYNoir NWT068 NOBLE CROSS プルオーバー(八分袖) カーシーカシマ 62401608
NWT068 ENJOYNoir NWT068 NOBLE CROSS プルオーバー(八分袖) カーシーカシマ 62401608
NWT068 ENJOYNoir NWT068 NOBLE CROSS プルオーバー(八分袖) カーシーカシマ 62401608
NWT068 ENJOYNoir NWT068 NOBLE CROSS プルオーバー(八分袖) カーシーカシマ 62401608
NWT068 ENJOYNoir NWT068 NOBLE CROSS プルオーバー(八分袖) カーシーカシマ 62401608
NWT068 ENJOYNoir NWT068 NOBLE CROSS プルオーバー(八分袖) カーシーカシマ 62401608
NWT068 ENJOYNoir NWT068 NOBLE CROSS プルオーバー(八分袖) カーシーカシマ 62401608
NWT068 ENJOYNoir NWT068 NOBLE CROSS プルオーバー(八分袖) カーシーカシマ 62401608
NWT068 ENJOYNoir NWT068 NOBLE CROSS プルオーバー(八分袖) カーシーカシマ 62401608

ENJOYNoir NWT068 NOBLE CROSS プルオーバー(八分袖)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ13
ベージュ
内容量1枚注文コード62401608品番NWT068
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

速乾/撥水/防汚/2wayストレッチ/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応補強布胸ポケット/Wネームループ/消臭テープ/汗わきパット/前ファスナー/スカーフループ(サポートループ付き)/動きやすい袖(ARM360°プラス)

用途組み合わせ自在に、新感覚のフォーマルスタイル「NOBLE CROSS」。控えめでありながらラグジュアリー感あふれる、計算され尽くしたデザインの数々。まさに「NOBLE」の名にふさわしい新感覚のホスピタリティウエア。クロスコーデを意識したシンプルカラー、動きやすさや収納力へのこだわりも魅力です。着脱がラクにできる前あきデザインのプルオーバー。アクセサリー見えする華やかな金色のファスナートップがポイント。2wayストレッチによるストレスフリーな着心地の快適素材。異なる縮みの糸の張り合わせたポリエステル糸を使用しているため、経年劣化の心配がありません。特性として、染色工程で糸がらせん形状(スプリング形状)となるため高いストレッチ性を発揮します。また、防汚加工を施しているので水ハネなどの汚れを防ぎます。ベージュサイズ13混率(%)複合繊維(ポリエステル)100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする