NAS069 ENJOYNoir NAS069 NOBLE CROSS タイトスカート カーシーカシマ 62401635

NAS069 ENJOYNoir NAS069 NOBLE CROSS タイトスカート カーシーカシマ 62401635
NAS069 ENJOYNoir NAS069 NOBLE CROSS タイトスカート カーシーカシマ 62401635
NAS069 ENJOYNoir NAS069 NOBLE CROSS タイトスカート カーシーカシマ 62401635

ENJOYNoir NAS069 NOBLE CROSS タイトスカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
チャコールグレー
サイズ7
内容量1枚注文コード62401635品番NAS069
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

速乾/撥水/防汚/2wayストレッチ/静電気防止仕様/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応大容量ポケット/ダブルカン/後ろ脇ゴム/インカムポケット/後ろファスナー/破れにくいスリット/吹き出し防止裏地

用途組み合わせ自在に、新感覚のフォーマルスタイル「NOBLE CROSS」。控えめでありながらラグジュアリー感あふれる、計算され尽くしたデザインの数々。まさに「NOBLE」の名にふさわしい新感覚のホスピタリティウエア。クロスコーデを意識したシンプルカラー、動きやすさや収納力へのこだわりも魅力です。ウエストにベルト配色をデザインしたタイトスカート。トップスをインした時に、ウエストが引き締まって見える効果も◎。2wayストレッチによるストレスフリーな着心地の快適素材。異なる縮みの糸の張り合わせたポリエステル糸を使用しているため、経年劣化の心配がありません。特性として、染色工程で糸がらせん形状(スプリング形状)となるため高いストレッチ性を発揮します。また、防汚加工を施しているので水ハネなどの汚れを防ぎます。チャコールグレーサイズ7混率(%)複合繊維(ポリエステル)100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする