NWB074 ENJOYNoir NWB074 SHAPELY RATINE スタンドカラーブラウス(八分袖) カーシーカシマ 62402351

NWB074 ENJOYNoir NWB074 SHAPELY RATINE スタンドカラーブラウス(八分袖) カーシーカシマ 62402351
NWB074 ENJOYNoir NWB074 SHAPELY RATINE スタンドカラーブラウス(八分袖) カーシーカシマ 62402351
NWB074 ENJOYNoir NWB074 SHAPELY RATINE スタンドカラーブラウス(八分袖) カーシーカシマ 62402351
NWB074 ENJOYNoir NWB074 SHAPELY RATINE スタンドカラーブラウス(八分袖) カーシーカシマ 62402351
NWB074 ENJOYNoir NWB074 SHAPELY RATINE スタンドカラーブラウス(八分袖) カーシーカシマ 62402351
NWB074 ENJOYNoir NWB074 SHAPELY RATINE スタンドカラーブラウス(八分袖) カーシーカシマ 62402351
NWB074 ENJOYNoir NWB074 SHAPELY RATINE スタンドカラーブラウス(八分袖) カーシーカシマ 62402351
NWB074 ENJOYNoir NWB074 SHAPELY RATINE スタンドカラーブラウス(八分袖) カーシーカシマ 62402351
NWB074 ENJOYNoir NWB074 SHAPELY RATINE スタンドカラーブラウス(八分袖) カーシーカシマ 62402351

ENJOYNoir NWB074 SHAPELY RATINE スタンドカラーブラウス(八分袖)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ17
内容量1枚注文コード62402351品番NWB074
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

吸汗/UVカット/ヨコストレッチ/速乾/透けにくい/イージーケア/ホームクリーニングネームループ/消臭テープ/前ファスナー

用途1枚で、凛とした姿「ノワールトップス」。シンプルなフロントデザインとしなやかな素材感が際立つ洗練された八分丈スタンドカラーブラウス。着脱しやすいフロントファスナー。デザインポイントとして、襟にゴールドのボタンをプラス。素材には日本の繊維産業を支える北陸産地の技術を用いた、高機能ポリエステル糸を使用。適度なハリコシを持つ、ソフトな肌触りが特長です。また、ストレッチや透け防止、吸水速乾、UVカットなどの機能を備えた一枚でも様になる高級感のあるブラウス。ホワイトサイズ17混率(%)ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする