協和精工
超硬セミロングドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
1.95
1.95
1.95
1.5
1.55
1.6
1.65
1.7
1.75
1.8
1.85
1.9
2
2.05
2.1
2.15
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.45
2.2
2.25
2.3
2.35
2.4
2.45
2.5
2.55
2.6
2.65
2.7
2.75
2.8
2.85
2.9
2.95
3
全長(mm)
55
40
50
55
65
75
刃長(mm)
24
8
15
16
18
24
26
28
30
全55種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62402544
品番
KDSL-2195
参考基準価格(税別)
¥3,670
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工
材質
超硬(MG)
全長(mm)
55
刃長(mm)
24
刃径(Φmm)
1.95
表面処理
ノンコート