曜日別特売

セパレート式軽量スコップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード62404241品番J-282
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

軽量セパレート型スコップ。スコップ長さ720~950ミリに伸縮も出来て、雪かきだけでなくレジャーにも使えます。

用途車の雪かき材質アルミ・PP樹脂幅(mm)235高さ(mm)470奥行(mm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする