フジ
屋内施設用ハンドカー
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
25日以内出荷とは
質量(kg)
24
7
14
23
24
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62404496
品番
FK7000×2本積 SUS仕様
参考基準価格(税別)
¥338,400
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
ステンレス製の屋内施設用ハンドカーです。
仕様
ダブルバンド、ダブルチェーン
質量(kg)
24
奥行(mm)
1060
車輪
四輪、主200Φ/副100Φストッパー付
車幅(mm)
740
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※奥行きは運搬時の形態の容器を含まない最大値です。
※ガスボンベは付属しておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません