加美電子工業
ACアダプタ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62404557
品番
KSW1220
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
スイッチング電源アダプタ
容量25W
入力電圧100V
ACピン横型
出力の形状は任意で選定可能。
保護機能内蔵(過電流、過電圧)。
仕様
入出力レギュレーション:±10% max
使用温度範囲(℃)
0~+40
出力電流(A)
最小:0
使用湿度範囲
10~90%RH
周波数範囲
47~63Hz
保存温度範囲(℃)
-10~+70
保存湿度範囲
10~90%RH
突入電流(A)
30 max.コールドスタート
絶縁耐圧
1次-2次間 1.5kV AC 1分間
最大出力電力(W)
24
定格出力電圧(V)
12
過電流保護
有り
過電圧保護
有り
出力保持時間
10msec. min. 定格入力、定格負荷
効率
80% typ. 定格入力、定格負荷
入力電圧範囲(V)
90~110 AC
絶縁抵抗
1次-2次間 50MΩmin. DC500V
定格出力電流
2.A
リップルノイズ
200mVp-p max. 出力端子に100μFを接続