曜日別特売
H15-500 スチール製三脚H型 江崎機械工業 62410261

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチール製三脚H型

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
定格荷重(kg)500
トラスコ品番315-0393
内容量1台注文コード62410261品番H15-500
参考基準価格(税別)¥138,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

開き止めチェーンが標準装備です。
開き止めチェーン装着により適正角度70度を保ちます。

仕様吊環下(mm):1360トラスコ品番315-0393材質スチール全高(mm)1577パイプ径(Φmm)48.6定格荷重(kg)500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき9,000/税込9,900
北海道地方数量1につき11,000/税込12,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする