曜日別特売
TS75-T ストレッチ包装機 TS75 積水樹脂 62410909

 

TS75-T ストレッチ包装機 TS75 積水樹脂 62410909
TS75-T ストレッチ包装機 TS75 積水樹脂 62410909

ストレッチ包装機 TS75

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台注文コード62410909品番TS75-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,737,800
販売価格(税別)
3,398,000

国産仕様のストレッチ包装機です。
スタンダードなプレストレッチ包装機です。
包装物、フィルムによって最適な延伸率が選べる2モーター仕様です。
ボタン一つで自動包装可能です。
包装物の高さも自動検出します。
タッチパネルで簡単操作可能です。

用途パレット梱包物の自動ストレッチフィルム包装にトラスコ品番149-4339高さ(mm)2696タイププレストレッチ電源(V)三相200寸法(Φmm)ターンテーブル:1650消費電力(kW)1.5最大荷重(kg)2000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする