HARL3600 仮設足場用搬送システム ハンソーレール ダイケン 62410970

仮設足場用搬送システム ハンソーレール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
全長(mm)3600
内容量1本注文コード62410970品番HARL3600
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

仮設足場用の搬送システムです。
外装パネル、ALCパネル、石材などの重量物や長物の竪樋などをラクに運搬でき、作業効率がアップします。
下層階搬出時の最大耐荷重300kg、荷揚げ耐荷重250kgです。
ランナーが走行する軌道となるレールです。
メーター規格で1800mm・3600mm、インチ規格で1829mm、3658mmを採用しました。

用途ランナーを走行させるレール。トラスコ品番541-7941材質スチール(溶融亜鉛めっき鋼板)全長(mm)3600タイプ柱ピッチ1800用寸法A(mm)71耐荷重(kg)70寸法D(mm)49.4寸法E(mm)11寸法B(mm)54寸法C(mm)17.5板厚(mm)2.3
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする