曜日別特売
CM/2464 3X24AWG-100 電子機器配線用ケーブル”CM/2464-1061/2A LF”(100m) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 62411505

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM/2464 3X24AWG-100 電子機器配線用ケーブル”CM/2464-1061/2A LF”(100m) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 62411505
CM/2464 3X24AWG-100 電子機器配線用ケーブル”CM/2464-1061/2A LF”(100m) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 62411505
CM/2464 3X24AWG-100 電子機器配線用ケーブル”CM/2464-1061/2A LF”(100m) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 62411505

電子機器配線用ケーブル”CM/2464-1061/2A LF”(100m)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
芯数3
許容電流(A)(30℃)5.3
内容量1本注文コード62411505品番CM/2464 3X24AWG-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

RS232Cに対応しています。

用途電子機器配線用。トラスコ品番214-3347材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格300V許容電流(A)(30℃)5.3芯数3仕上外径(Φmm)4.4ケーブルサイズ(AWG)24

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする