BVASKBBA1R ブラックバリウススタンド看板 ブラックボードタイプ TOKISEI 62411627

ブラックバリウススタンド看板 ブラックボードタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)630×540×1080
内容量1台注文コード62411627品番BVASKBBA1R
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ありそうで無かった本体まで真っ黒なブラックボードスタンドです。
シンプルな構造で壊れにくいアルミ製で安心の純日本製です。
何度でも書き消しできて、マグネットも使用可能です。
コーナーは樹脂を使用した安全設計です。
オプションパーツでポスター展示仕様に変更も可能です。
サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実しています。
マーカーボードはマグネット使用可能です。
差し替え用面板は、オプションから単品で購入可能です。

用途ポスター展示に。トラスコ品番143-5662材質本体フレーム:アルミ押し出し材/アルマイト仕上、面板:マーカーボード(ブラックorホワイト)3mm厚板面:黒、枠:ブラックタイプ両面外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)630×540×1080パネルサイズ(mm)A1(841×594)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする