曜日別特売
KMDA2242SMA9 アルミ製標準型自走用車いす KMD-A22-42S-M型 カワムラサイクル 62412126

 

KMDA2242SMA9 アルミ製標準型自走用車いす KMD-A22-42S-M型 カワムラサイクル 62412126
KMDA2242SMA9 アルミ製標準型自走用車いす KMD-A22-42S-M型 カワムラサイクル 62412126

アルミ製標準型自走用車いす KMD-A22-42S-M型

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台色(シート)緑チェック注文コード62412126品番KMDA2242SMA9
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥63,980
販売価格(税別)非課税商品
63,980

工具レスの高さ調整フットプレートです。
伸縮式の駐車ブレーキ棒です。

用途病院、施設などに。トラスコ品番137-3434材質フレーム:アルミ幅(mm)590高さ(mm)915奥行(mm)960色(シート)緑チェック座幅(cm)42車輪タイプ(前輪)6インチ、(後輪)22インチ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする