VGC-3359H SM ヨドガレージ ラヴィージュ VGC-3359H ヨドコウ 62412589

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヨドガレージ ラヴィージュ VGC-3359H

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台トラスコ品番149-0461注文コード62412589品番VGC-3359H SM
参考基準価格(税別)¥672,000販売価格(税込)¥692,780
販売価格(税別)
629,800

ハイセンスなデザインで景観アップします。
本体と屋根にバリウム鋼材を採用しているので、耐久性に優れています。
シャッター水切りにアルミを採用しているので、防錆性に優れています。
シャッターにディンプル錠を採用しているので、防犯性に優れています。

用途
農業用倉庫・作業スペースに。
簡易店舗スペースに。
トラスコ品番149-0461高さ(mm)【背面】2397、【開口部】2132タイプ背高Hタイプ奥行(mm)5921間口(mm)【開口部】3081高さH(mm)2589シャッタースミ間口W(mm)3354外寸法・奥行(mm)【上部】6251外寸法・間口(mm)【上部】3440
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき17,000/税込18,700
北海道地方数量1につき17,000/税込18,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする