VGCU-3359H 2X1 DW ヨドガレージ ラヴィージュ VGCU-3359H  2連棟 ヨドコウ 62412686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヨドガレージ ラヴィージュ VGCU-3359H 2連棟

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台トラスコ品番149-0480注文コード62412686品番VGCU-3359H 2X1 DW
参考基準価格(税別)¥1,326,000販売価格(税込)¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000

ハイセンスなデザインで景観アップします。
景観に合せてシャッターカラーを三色から選べます。

用途ガレージ以外にも農業倉庫・作業場などとして。トラスコ品番149-0480高さ(mm)【背面】2397タイプ背高Hタイプ奥行(mm)5921間口(mm)6622間口W×奥行D(mm)【上部】6708×6251シャッターダークウッド本体高さ(mm)2589間口×高さ(mm)【開口部】3081×2132
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき31,000/税込34,100
北海道地方数量1につき32,000/税込35,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする