Sortimo
”ワークモ” 専用台車
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
62412887
品番
WORKMO-WORO
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
ワークモ本体と連結することが可能です。
用途
工場から現場へ多くの荷物を持ち運びする際に。
トラスコ品番
114-4649
適合本体
WORKMOシリーズ
材質
木
色
木製色
外寸法・高さ(mm)
145
外寸法・奥行(mm)
495
外寸法・間口(mm)
615
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません