曜日別特売
N-21JL ネットワークボード PLUS(プラス)[文具] 62413088

 

N-21JL ネットワークボード PLUS(プラス)[文具] 62413088
N-21JL ネットワークボード PLUS(プラス)[文具] 62413088

ネットワークボード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード62413088品番N-21JL
参考基準価格(税別)¥260,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

ワーキングスペースや商談ブースに置ける小型・軽量のネットワークボードN-21Jシリーズです。

用途
会議・ミーティングで使用し、板書内容をデータ保存して、情報共有
トラスコ品番868-7433画面サイズ900×600高さ調節2段階(H1493、H1743mm)外寸法・幅(mm)1080外寸法・高さ(mm)1743外寸法・奥行(mm)674
注意
※組立・施工別途
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき16,000/税込17,600
北海道地方数量1につき16,000/税込17,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする