足立硝子
スタンド式ミラー”AGミラー”
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
25日以内出荷とは
幅(mm)
600
450
600
750
高さ(mm)
1200
1200
1500
1800
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62413201
品番
AG-60120-SL
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
安全を考慮した飛散防止加工です。
社員の身だしなみを高めお客様に好印象を与えます。
フレーム上部が丸みを帯びていて安全です。
用途
ロッカー室・社員通用口・工場出入口。
付属品
スタンド
トラスコ品番
455-1419
材質
ミラー:ガラス、フレーム:アルミ
形状
角型
幅(mm)
600
高さ(mm)
1200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません