曜日別特売
KPDA-9013 超硬ポイントドリル90°(TiAlN) 協和精工 62413209

超硬ポイントドリル90°(TiAlN)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
柄径(Φmm)4
刃径(Φmm)1.3
1.3
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
長さ(mm)面取り:1.35
面取り:1.35
面取り:1.25
面取り:1.2
面取り:1.15
面取り:1.1
面取り:1.05
面取り:1
面取り:1.45
面取り:1.4
面取り:1.3
面取り:2
面取り:1.95
面取り:1.9
面取り:1.85
面取り:1.8
面取り:1.75
面取り:1.7
面取り:1.65
面取り:1.6
面取り:1.55
面取り:1.5
全長(mm)50
内容量1本注文コード62413209品番KPDA-9013
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。TIALNコーティング付き。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)長さ(mm)面取り:1.35全長(mm)50溝長(mm)10刃径(Φmm)1.3柄径(Φmm)4表面処理TIALNコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする