曜日別特売
PHM-0003 スチール製メッシュパネル ヘリオス 高岡ケージ工業 62413271

 

PHM-0003 スチール製メッシュパネル ヘリオス 高岡ケージ工業 62413271
PHM-0003 スチール製メッシュパネル ヘリオス 高岡ケージ工業 62413271
PHM-0003 スチール製メッシュパネル ヘリオス 高岡ケージ工業 62413271
PHM-0003 スチール製メッシュパネル ヘリオス 高岡ケージ工業 62413271
PHM-0003 スチール製メッシュパネル ヘリオス 高岡ケージ工業 62413271
PHM-0003 スチール製メッシュパネル ヘリオス 高岡ケージ工業 62413271
PHM-0003 スチール製メッシュパネル ヘリオス 高岡ケージ工業 62413271
PHM-0003 スチール製メッシュパネル ヘリオス 高岡ケージ工業 62413271
PHM-0003 スチール製メッシュパネル ヘリオス 高岡ケージ工業 62413271

スチール製メッシュパネル ヘリオス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード62413271品番PHM-0003
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

支柱は自在柱で移動が自由にできます。
メッシュ本体の現場加工が容易にできます。
部品が少なく簡単に組み立てできます。
メッシュパネルなので現場での切り詰めや切り欠き加工が容易にできます。
支柱と組み合わせる事により吊り下げ荷重は100kgと高強度。
支柱やオプション部品と組み合わせる事により様々な使い方ができます。

用途
工場内危険区域の立ち入り防止。(安全柵)
立ち入り制限地区用に。
機械や設備の保護用。
工場や倉庫などの簡易的な安全対策(バリケ-ド)
作業エリアや通路の境界。(パーテーション)
工具などの収納。(壁面収納)
支柱の組み合わせは高さ1000タイプTCPT-0005、2000タイプTCPT-0006をお選びください。
トラスコ品番406-6291材質スチール線材(表面樹脂コーティング)幅(mm)1000本体:クリスタルブラック高さ(mm)950ピッチ(mm)55.3×54.6奥行(mm)30間口(mm)1000線径(Φ)スチール線材(塗装後):4.4パネル数(枚)1
注意
※屋内の境界設定を目的とする為の製品です。
※使用者の安全を保障するための製品ではありません。
※防護柵・手摺用への転用及び改造は行わないでください。
※梱包は1枚入りと4枚入りの2種類がございます。
※(例)7枚の注文の場合は、4枚入り1梱包と1枚入りが3梱包で納品となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする