TCPT-0005 メッシュパーテーション ヘリオス用支柱 TCPT0005 高岡ケージ工業 62413280

 

TCPT-0005 メッシュパーテーション ヘリオス用支柱 TCPT0005 高岡ケージ工業 62413280
TCPT-0005 メッシュパーテーション ヘリオス用支柱 TCPT0005 高岡ケージ工業 62413280
TCPT-0005 メッシュパーテーション ヘリオス用支柱 TCPT0005 高岡ケージ工業 62413280
TCPT-0005 メッシュパーテーション ヘリオス用支柱 TCPT0005 高岡ケージ工業 62413280
TCPT-0005 メッシュパーテーション ヘリオス用支柱 TCPT0005 高岡ケージ工業 62413280
TCPT-0005 メッシュパーテーション ヘリオス用支柱 TCPT0005 高岡ケージ工業 62413280
TCPT-0005 メッシュパーテーション ヘリオス用支柱 TCPT0005 高岡ケージ工業 62413280

メッシュパーテーション ヘリオス用支柱 TCPT0005

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本注文コード62413280品番TCPT-0005
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ベース部は支柱と溶接され一体構造となっています。
支柱はベース部をアンカーとナットで固定しているため、取り外しが容易にできます。
オプション部品のベースプレート300と組み合わせれば設置方法はアンカーボルトの工事が不要となります。

用途
ヘリオスPHM-0003・PHM-0005メッシュ本体用支柱
ヘリオスTCPT-OP-018Bスクリ-ン本体用支柱
単品で支柱(ポール)としてもお使いいただけます。
付属品フックボルトM5×3個、フランジ付き六角ナットM5×3個、連結金具1×3個、連結金具2×3個トラスコ品番401-3685材質スチール幅(mm)80本体:パッションオレンジ高さ(mm)1000奥行(mm)120支柱(mm)1000×40×40×1.6ベース寸法(mm)80×120×6
注意
※屋内の境界設定を目的とする為の製品です。
※使用者の安全を保障する為の製品ではありません。
※防護柵・手摺り等への転用および改造を行わないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする