SPSSTANKAWB ”サポートサインスマート 非常搬送用「ストレッチャー」タイプ” TOKISEI 62413325

 

SPSSTANKAWB ”サポートサインスマート 非常搬送用「ストレッチャー」タイプ” TOKISEI 62413325
SPSSTANKAWB ”サポートサインスマート 非常搬送用「ストレッチャー」タイプ” TOKISEI 62413325
SPSSTANKAWB ”サポートサインスマート 非常搬送用「ストレッチャー」タイプ” TOKISEI 62413325
SPSSTANKAWB ”サポートサインスマート 非常搬送用「ストレッチャー」タイプ” TOKISEI 62413325
SPSSTANKAWB ”サポートサインスマート 非常搬送用「ストレッチャー」タイプ” TOKISEI 62413325
SPSSTANKAWB ”サポートサインスマート 非常搬送用「ストレッチャー」タイプ” TOKISEI 62413325

”サポートサインスマート 非常搬送用「ストレッチャー」タイプ”

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード62413325品番SPSSTANKAWB
参考基準価格(税別)¥98,000販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980

緊急時にはボードを外すとストレッチャーになります。
キャスター付なので、物資などの運搬にも利用できます。
ホワイトボードはマーカーボードで手書きができるほか、マグネットも使用可能です。
熱中症対策など防災用品としてお使いいただけます。
緊急時は面板を外し、支えフレームを止めるだけでストレッチャーに変形します。
約30秒でストレッチャーに変形できます。

用途通常時は看板として、緊急時にはストレッチャーとして使用できる非常搬送用看板。トラスコ品番137-2265材質本体:アルミ押出し材/アルマイト仕上枠:シルバータイプボード:ホワイトボード耐荷重(kg)100外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)710×560×1625規格寸法(mm)679×1440パネルサイズ(mm)679×1440面板寸法(mm)679×1440
注意
※防水パックシートはついていないため、屋外で使用の際はポスターに耐水加工をしてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする