KSEA-240200 超硬刃長違いエンドミル(TIALN) 協和精工 62413410

超硬刃長違いエンドミル(TIALN)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(mm)4
シャンク径d(Φmm)6
刃長(mm)20
20
16
14
21
30
35
40
4
8
12
3
6
9
1
2
7
18
15
5
10
25
全長L(mm)60
内容量1本注文コード62413410品番KSEA-240200
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

刃長が刃径の1倍~10倍までラインナップ。TIALNコーティング付き。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)刃長(mm)20全長L(mm)60表面処理TIALNコーティングシャンク径d(Φmm)6刃径(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする