83127-10 ラミネートペール缶BT-20 ジャパンペール 62413465

ラミネートペール缶BT-20

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送13日以内出荷とは
内容量1缶注文コード62413465品番83127-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です。
溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより高度の防錆力を持たせております。
イヤー溶接部もポリエチレンフィルムを熱融着しており、完全なラミネート化を実現しました。

用途
エマルジョン系内容物に。
腐食性のある内容物で内面コート剤(エポキシ系樹脂)では保持できず、ポリ袋を内袋と使用しているお客様にもポリ袋なしでも充填可能です。
トラスコ品番460-1475材質外装:ティンフリースチール(JIS G 3315)、内装:ポリエチレンフィルム(LLDPE)高さ(mm)361容量(L)20内径(Φmm)286板厚(mm)0.4
注意
※保管は屋内にて行って下さい。
※内面部にポリエチレンフィルムを熱融着しておりますので、高温充填物には適しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする