KSEA-230060 超硬刃長違いエンドミル(TIALN) 協和精工 62413489

超硬刃長違いエンドミル(TIALN)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(mm)3
シャンク径d(Φmm)6
刃長(mm)6
6
12
3
9
14
21
20
30
35
40
4
8
1
2
7
18
15
16
5
10
25
全長L(mm)50
内容量1本注文コード62413489品番KSEA-230060
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

刃長が刃径の1倍~10倍までラインナップ。TIALNコーティング付き。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)刃長(mm)6全長L(mm)50表面処理TIALNコーティングシャンク径d(Φmm)6刃径(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする